Anhugningsspiral DSR M12X1,75

Art.-nr.: 086452 M12X1,75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
276 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind-⌀ Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne WLL SF 5:1 1,05 t
Bæreevne WLL SF 4:1 1,3 t
Gevind-⌀ M12×1,75
Gevindlængde L 21 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S 8 mm
Højde, skruehoved A 33 mm
Højde, mellemstykke B 30 mm
Skruehoved-⌀ C 30 mm
Afstand, mellemstykkeøje D 38 mm
Øjevidde E 27 mm
Øjetykkelse F 14 mm
Anhugningsspiralbredde G 53 mm
Produkttype Anhugningsspiral

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086452 M12X1,75
EAN/GTIN 2050001949127
Producentnummer DSR M 12 UP

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, kraftig anhugningsspiral til iskruning. Kan drejes 360° og svinges 180°, sikkerhedsfaktor .

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.
SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven