Anhugningskæde 4-strenget A2 m

Art.-nr.: 086448 A2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæde-⌀ 13 mm
Nyttelængde 2 m
Bæreevne WLL β = 0° – 45° 11.200 kg
Bæreevne WLL β = 45° – 60° 8.000 kg
Produkttype Anhugningskæde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086448 A2
EAN/GTIN 4032378142361
Producentnummer H413SL2TYP1(VKH-G)

Betegnelse

Udførelse:

Anhugningskæder med H-stempel (godkendt iht. tyske forskrifter).
Robuste kædeophæng med gaffelhovedkrog med sortlakeret kæde.
Anhugningskæder kan forkortes. Kædens længde kan forkortes med gaffelhoved ved hjælp af krogen.

Bemærk:

Andre størrelser og udførelser (f.eks. sikkerhedslastkroge) leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven