Anhugningskæde 4-strenget, Nyttelængde: A1m

Art.-nr.: 086448 A1
Kopier
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 2-3 uger

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæde-⌀ 13 mm
Nyttelængde 1 m
Bæreevne WLL β = 0° – 45° 11.200 kg
Bæreevne WLL β = 45° – 60° 8.000 kg
Produkttype Anhugningskæde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086448 A1
Kopier
EAN/GTIN 2050002049253
Kopier
Producentnummer H413SL1TYP1(VKH-G)
Kopier
Producent FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Betegnelse

Udførelse:

Anhugningskæder med H-stempel (godkendt iht. tyske forskrifter).
Robuste kædeophæng med gaffelhovedkrog med sortlakeret kæde.
Anhugningskæder kan forkortes. Kædens længde kan forkortes med gaffelhoved ved hjælp af krogen.

Bemærk:

Andre størrelser og udførelser (f.eks. sikkerhedslastkroge) leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven