{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Omfangslængde | 8 m | |
Nyttelængde | 4 m | |
Slingbredde | 91 mm | |
Belastning enkelt direkte WLL | 10.000 kg | |
Belastning enkelt snøret WLL | 8.000 kg | |
Belastning dobbelt WLL op til 7° | 20.000 kg | |
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° | 14.000 kg | |
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° | 10.000 kg | |
Produkttype | Rundslynge |
Artikelnummer | 086285 4 | |
EAN/GTIN | 4049924501824 | |
Producentnummer | TE100040 |