Bæresele, orange 10000 kg 1,5 m

Art.-nr.: 086285 1,5
(DKK 226,43 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Omfangslængde 3 m
Nyttelængde 1,5 m
Slingbredde 91 mm
Belastning enkelt direkte WLL 10.000 kg
Belastning enkelt snøret WLL 8.000 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7° 20.000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° 14.000 kg
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° 10.000 kg
Produkttype Rundslynge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086285 1,5
EAN/GTIN 2050001735911
Producentnummer TE100015

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven