{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Omfangslængde | 3 m | |
Nyttelængde | 1,5 m | |
Slingbredde | 90 mm | |
Belastning enkelt direkte WLL | 8.000 kg | |
Belastning enkelt snøret WLL | 6.400 kg | |
Belastning dobbelt WLL op til 7° | 16.000 kg | |
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° | 11.200 kg | |
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° | 8.000 kg | |
Produkttype | Rundslynge |
Artikelnummer | 086280 1,5 | |
EAN/GTIN | 2050001735881 | |
Producentnummer | TE080015 |