{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Omfangslængde | 2 m | |
Nyttelængde | 1 m | |
Slingbredde | 90 mm | |
Belastning enkelt direkte WLL | 8.000 kg | |
Belastning enkelt snøret WLL | 6.400 kg | |
Belastning dobbelt WLL op til 7° | 16.000 kg | |
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° | 11.200 kg | |
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° | 8.000 kg | |
Produkttype | Rundslynge |
Artikelnummer | 086280 1 | |
EAN/GTIN | 2050001735874 | |
Producentnummer | TE080010 | |
Producent | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |