{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Rembredde | 30 mm | |
Belastning enkelt direkte WLL | 1.000 kg | |
Belastning enkelt snøret WLL | 800 kg | |
Belastning dobbelt WLL op til 7° | 2.000 kg | |
Belastning dobbelt WLL 7° − 45° | 1.400 kg | |
Belastning dobbelt WLL 45° − 60° | 1.000 kg | |
Produkttype | Løftebånd |
Artikelnummer | 086170 4 | |
EAN/GTIN | 4053981978567 | |
Producentnummer | 192030021/4053981978567 |