Løftesele violet 1000 kg, to lag 2 m

Art.-nr.: 086170 2
(DKK 67,42 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
534 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Længde 2 m
    Rembredde 30 mm
    Belastning enkelt direkte WLL 1.000 kg
    Belastning enkelt snøret WLL 800 kg
    Belastning dobbelt WLL op til 7° 2.000 kg
    Belastning dobbelt WLL 7° − 45° 1.400 kg
    Belastning dobbelt WLL 45° − 60° 1.000 kg
    Produkttype Løftebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 086170 2
    EAN/GTIN 4053981279251
    Producentnummer HBD 01000-L1 2m

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ekstremt modstandsdygtige bæreseler (euro-remme EN 1492-1 iht. form B2). Begge løse ender med indsnævrede og forstærkede (kran-)stropper.

    Anvendelse:

    Til store genstande, der skal løftes, nem på- og afmontering på last.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven