Hulstempelcylinder YCS 12/40

Art.-nr.: 086070 12/40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Trykkraft / slag (t/mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Løftehøjde 40 mm
    Olievolumen 71 ml
    Cylinder, udv. ⌀ 70 mm
    Gennemgående boring ⌀ 20 mm
    Konstruktionslængde indkørt 142 mm
    maks. trykkraft 120 kN
    Vægt 3,5 kg
    Produkttype Hydraulikcylinder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 086070 12/40
    EAN/GTIN 4025092150873
    Producentnummer YCS-12/40

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hydraulisk værktøj fra Yale er fremstillet af førsteklasses CrMo-stål, hvilket giver betydeligt højere styrke i det “elastiske område”, og det sikrer så også en meget længere levetid. Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de metriske normer, hvilket letter monterings- og servicearbejder samt anskaffelse af reservedele betydeligt. 100% kompatibilitet med alle 700 bar hydrauliksystemer.
    På grund af den gennemgående midterboring egner disse cylindre sig til opgaver, hvor der skal udøves høje trækkræfter ved hjælp af gevindspindler, lynkoblings-tilslutning.
    Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de metriske normer, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. 100% kompatibilitet med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

    Anvendelse:

    Forspænding af trækankre, ind- og udpresning af lejer og aksler, aftrækningaf tandhjul og remskiver samt trækning eller forskydning af tunge konstruktioner.

    Leveringsomfang:

    Inklusive tryktilslutning 3/8-NPT. Leveres driftsklar, dvs. inkl. koblingsmuffe, hærdet ståltryksko (stempel) og monteringsgevind uden tilslutningsledninger og adapter.

    Bemærk:

    Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.
    Hydraulisk håndpumpe, se nr. 086050, Hydraulikslange nr. 086081.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven