Hulstempelcylinder YCS 21/150

Art.-nr.: 086070 21/150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Trykkraft / slag (t/mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Løftehøjde 150 mm
Olievolumen 458 ml
Cylinder, udv. ⌀ 100 mm
Gennemgående boring ⌀ 27 mm
Konstruktionslængde indkørt 335 mm
maks. trykkraft 214 kN
Vægt 15 kg
Produkttype Hydraulikcylinder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086070 21/150
EAN/GTIN 4025092150903
Producentnummer YCS-21/150

Betegnelse

Udførelse:

Hydraulisk værktøj fra Yale er fremstillet af førsteklasses CrMo-stål, hvilket giver betydeligt højere styrke i det “elastiske område”, og det sikrer så også en meget længere levetid. Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de metriske normer, hvilket letter monterings- og servicearbejder samt anskaffelse af reservedele betydeligt. 100% kompatibilitet med alle 700 bar hydrauliksystemer.
På grund af den gennemgående midterboring egner disse cylindre sig til opgaver, hvor der skal udøves høje trækkræfter ved hjælp af gevindspindler, lynkoblings-tilslutning.
Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de metriske normer, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. 100% kompatibilitet med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Anvendelse:

Forspænding af trækankre, ind- og udpresning af lejer og aksler, aftrækningaf tandhjul og remskiver samt trækning eller forskydning af tunge konstruktioner.

Leveringsomfang:

Inklusive tryktilslutning 3/8-NPT. Leveres driftsklar, dvs. inkl. koblingsmuffe, hærdet ståltryksko (stempel) og monteringsgevind uden tilslutningsledninger og adapter.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.
Hydraulisk håndpumpe, se nr. 086050, Hydraulikslange nr. 086081.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven