Elektrokædetræk CPV VEGO 1-8

Art.-nr.: 086035 1-8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1-8
Løftehastighed 8 m/min
Normalløftehøjde 3 m
automatisk slutfrakobling ja
indstillelig glidekobling ja
Antal kædestrenge 1
Drivværksgruppe iht. FEM/ISO 1AM
Bæreevne 1.000 kg
Bæreevne t 1 t
Vægt 58 kg
Produkttype Hejseværk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086035 1-8
EAN/GTIN 2050001790903
Producentnummer N06700621

Betegnelse

Udførelse:

Elektronisk kædetræk med bærehager i robust og sikker konstruktion. Den integrerede endestopkontakt til den højeste og laveste hageindstilling forlænger levetiden af glidekobling, motor og hus. Drivværksgruppe 1 Am, indkoblingstid 50% ved en hastighed, standard-driftsspænding (400 V/50 Hz). Forøget driftssikkerhed via 42V-beskyttelsesstyring, indkapslet styrekontakt i beskyttelsesklasse IP65, motorer IP55.

Bemærk:

Udførelser med 2 hastigheder (fint slag), andre slaghøjder, understel, kædekammer, trådløs og 230 V-udførelse fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven