Elektrokædetræk CPV VEGO 1-4

Art.-nr.: 086035 1-4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1-4
Løftehastighed 4 m/min
Normalløftehøjde 3 m
automatisk slutfrakobling ja
indstillelig glidekobling ja
Antal kædestrenge 2
Drivværksgruppe iht. FEM/ISO 1AM
Bæreevne 1.000 kg
Bæreevne t 1 t
Vægt 28 kg
Produkttype Hejseværk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086035 1-4
EAN/GTIN 2050001790590
Producentnummer N06700619

Betegnelse

Udførelse:

Elektronisk kædetræk med bærehager i robust og sikker konstruktion. Den integrerede endestopkontakt til den højeste og laveste hageindstilling forlænger levetiden af glidekobling, motor og hus. Drivværksgruppe 1 Am, indkoblingstid 50% ved en hastighed, standard-driftsspænding (400 V/50 Hz). Forøget driftssikkerhed via 42V-beskyttelsesstyring, indkapslet styrekontakt i beskyttelsesklasse IP65, motorer IP55.

Bemærk:

Udførelser med 2 hastigheder (fint slag), andre slaghøjder, understel, kædekammer, trådløs og 230 V-udførelse fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven