Tandhjulstalje VS III, Bæreevne: 2t

Art.-nr.: 086020 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hus, materiale helt i stål
Løftekraft ved nom. last 29 daN
Normalløftehøjde 3 m
Antal kædestrenge 2
Bæreevne 2.000 kg
Bæreevne t 2 t
Vægt 17,3 kg
Produkttype Talje

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086020 2
EAN/GTIN 4025092079136
Producentnummer VSIII 2t/2 F-Zug
Producent Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Betegnelse

Udførelse:

Alle taljer med tandhjul er testet fra fabrikken med overlast og leveres med betjeningsvejledning og testcertifikat.
Konstruktion helt i stål. Nåle- og kugleleje på alle roterende dele. Automatisk lasttrykbremse. Smedet lastkrog, der kan drejes 360°.

Bemærk:

Bæreevne op til 20 t, kædekammer og overbelastningssikring på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven