Tandhjulstalje VS III 0,5 t

Art.-nr.: 086020 0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hus, materiale helt i stål
Løftekraft ved nom. last 21 daN
Normalløftehøjde 3 m
Antal kædestrenge 1
Bæreevne 500 kg
Bæreevne t 0,5 t
Vægt 9 kg
Produkttype Talje

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086020 0,5
EAN/GTIN 4025092949545
Producentnummer 4053981930138 / 04200155

Betegnelse

Udførelse:

Alle taljer med tandhjul er testet fra fabrikken med overlast og leveres med betjeningsvejledning og testcertifikat.
Konstruktion helt i stål. Nåle- og kugleleje på alle roterende dele. Automatisk lasttrykbremse. Smedet lastkrog, der kan drejes 360°.

Bemærk:

Bæreevne op til 20 t, kædekammer og overbelastningssikring på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven