Indbygningsmagnet med pasningsmål 6 mm

Art.-nr.: 085925 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
306 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 2 N
6 mm
Højde 10 mm
Maks. reduktionsmål bagsiden 2 mm
Materiale, magnetkerne AlNiCo
Materiale, overflade forzinket
maks. temperaturbestandighed 220 °C
Produkttype Indbygningsmagnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085925 6
EAN/GTIN 2050000964800
Producentnummer E730

Betegnelse

Udførelse:

  • Afskærmet indbygningsmagnet med magnetkerne i AINiCo.
  • Pasningstolerance på udvendig ⌀ h6.
  • Temperaturbestandig op til maks. 220 °C.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven