Indbygningsmagnet med pasningsmål, AlNiCo, ⌀: 32mm

Art.-nr.: 085925 32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 150 N
32 mm
Højde 35 mm
Maks. reduktionsmål bagsiden 3 mm
Materiale, magnetkerne AlNiCo
Materiale, overflade forzinket
maks. temperaturbestandighed 220 °C
Produkttype Indbygningsmagnet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085925 32
EAN/GTIN 2050000965135
Producentnummer E737

Betegnelse

Udførelse:

  • Afskærmet indbygningsmagnet med magnetkerne i AINiCo.
  • Pasningstolerance på udvendig ⌀ h6.
  • Temperaturbestandig op til maks. 220 °C.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven