• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fladgribermagnet med indvendigt gevind, neodym, ⌀: 6mm

Art.-nr.: 085924 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
334 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 5 N
6 mm
Højde 4,5 mm
Højde med gevind 11,5 mm
Materiale, magnetkerne neodym
Materiale, overflade forzinket
Gevind M3
Gevindbøsning ja
maks. temperaturbestandighed 80 °C
Vægt 2,7 g
Produkttype Fladgribermagnet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085924 6
EAN/GTIN 2050001737717
Producentnummer E770

Betegnelse

Udførelse:

  • Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
  • Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
  • Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven