{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. holdekraft | 95 N | |
⌀ | 16 mm | |
Højde | 4,5 mm | |
Højde med gevind | 11,5 mm | |
Materiale, magnetkerne | neodym | |
Materiale, overflade | forzinket | |
Gevind | M4 | |
Gevindbøsning | ja | |
maks. temperaturbestandighed | 80 °C | |
Vægt | 13,2 g | |
Produkttype | Fladgribermagnet |
Artikelnummer | 085924 16 | |
EAN/GTIN | 2050001737755 | |
Producentnummer | E774 |