Udførelse:
Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).
- Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.
- Enkel, intuitiv software med adgangskodebeskyttelse og nydesignet parametervisning, der giver hurtig indsigt i hver enkelt programlinje.
- Stort 4,3 tommers farvedisplay.
- Den nyeste processorteknologi giver en klar menunavigation og en meget kort opstartstid (starttid).
- 1:1-visning af markeringsfeltet på displayet.
- Hus i brudsikkert og glasfiberforstærket kunststof.
- Interfaces: USB-A, USB-B og ethernet.
- Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0-10,0 mm og derover.
- Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.
- Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.
Ekstremt handy, 100 % mobilt
akku-håndmarkeringssystem med touch-brugeroverflade og stort 4,3-tommers farvedisplay.
- Inkl. HPGL-pakke (til mærkning af individuelle logoer og kontrolmærker, CE-mærke inkl.)
- Inkl. komfortpakke (f.eks. til lagidentifikation, forpositionering, multimærkning, etc.)
- Intern hukommelse til flere hundrede mærkningsfiler, fonte og logoer.
- Fås på 15 sprog.
Markeringsfelt: 85 × 45 mm.
Leveringsomfang:
Inklusive integreret værktøj og HM-markeringsnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, 2 × 18 V lithium-ion-akkuer, lader.
Bemærk:
Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm fås på forespørgsel.