• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Nålemarkør FlyMarker® mini 85/45 Batteridrift., Akku-kapacitet: 2X10Ah

Art.-nr.: 085755 2X10
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-kapacitet (Ah) Stykpris inkl. Moms
  • Interface: USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Interface USB-interface
Skrifthøjde 1 mm - 10 mm
maks. markeringsfeltbredde 85 mm
maks. markeringsfelthøjde 45 mm
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 10 Ah
Nominel spænding 18 V
Produkttype Målemarkør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085755 2X10

Betegnelse

Udførelse:

Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).
  • Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.
  • Enkel, intuitiv software med adgangskodebeskyttelse og nydesignet parametervisning, der giver hurtig indsigt i hver enkelt programlinje.
  • Stort 4,3 tommers farvedisplay.
  • Den nyeste processorteknologi giver en klar menunavigation og en meget kort opstartstid (starttid).
  • 1:1-visning af markeringsfeltet på displayet.
  • Hus i brudsikkert og glasfiberforstærket kunststof.
  • Interfaces: USB-A, USB-B og ethernet.
  • Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0-10,0 mm og derover.
  • Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.
  • Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.
Ekstremt handy, 100 % mobilt akku-håndmarkeringssystem med touch-brugeroverflade og stort 4,3-tommers farvedisplay.
  • Inkl. HPGL-pakke (til mærkning af individuelle logoer og kontrolmærker, CE-mærke inkl.)
  • Inkl. komfortpakke (f.eks. til lagidentifikation, forpositionering, multimærkning, etc.)
  • Intern hukommelse til flere hundrede mærkningsfiler, fonte og logoer.
  • Fås på 15 sprog.

Markeringsfelt: 85 × 45 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive integreret værktøj og HM-markeringsnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, 2 × 18 V lithium-ion-akkuer, lader.

Bemærk:

Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven