Nålemarkør FlyMarker® mini 120/45 Batteridrift. 2X4 Ah

Art.-nr.: 085753 2X4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-kapacitet (Ah) Stykpris inkl. Moms
  • Interface: USB-interface

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Interface USB-interface
    Skrifthøjde 1 mm - 10 mm
    maks. markeringsfeltbredde 120 mm
    maks. markeringsfelthøjde 45 mm
    Energiforsyning Akkudrevet
    Antal medfølgende akkuer 2
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 4 Ah
    Nominel spænding 18 V
    Produkttype Målemarkør

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 085753 2X4

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).
    • Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.
    • Enkel software med intuitiv betjening, med adgangskodebeskyttelse og parametervisning med nyt design, der giver et hurtigt overblik over alle programlinjer
    • Stort 4,3-tommers farvedisplay
    • Den nyeste processorteknologi giver en flydende menunavigation og en meget hurtig opstart (boot-tid).
    • 1:1-visning af markeringsfeltet på displayet.
    • Hus i brudsikkert og glasfiberforstærket kunststof.
    • Interfaces: USB-A, USB-B og ethernet.
    • Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0-10,0 mm og derover.
    • Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm fås på forespørgsel.
    • Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.
    • Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.
    Ekstremt handy, 100 % mobilt akku-håndmarkeringssystem med touch-brugeroverflade og stort 4,3-tommers farvedisplay.

    Leveringsomfang:

    Inklusive integreret værktøj og HM-markørnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, 2 × 18 V lithium-ion-akkuer, lader.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven