• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Nålemarkør FlyMarker® mini 120/45 Batteridrift. 2X10 Ah

Art.-nr.: 085753 2X10
Nyt produkt

Vælg variant og styktal

Akku-kapacitet (Ah) Stykpris inkl. Moms
  • Interface: USB-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Interface USB-interface
Skrifthøjde 1 mm - 10 mm
maks. markeringsfeltbredde 120 mm
maks. markeringsfelthøjde 45 mm
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 10 Ah
Nominel spænding 18 V
Produkttype Målemarkør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085753 2X10

Betegnelse

Udførelse:

Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).
• Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.
• Enkel software med intuitiv betjening, med adgangskodebeskyttelse og parametervisning med nyt design, der giver et hurtigt overblik over alle programlinjer
• Stort 4,3-tommers farvedisplay
• Den nyeste processorteknologi giver en flydende menunavigation og en meget hurtig opstart (boot-tid).
• 1:1-visning af markeringsfeltet på displayet.
• Hus i brudsikkert og glasfiberforstærket kunststof.
• Interfaces: USB-A, USB-B og ethernet.
• Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0-10,0 mm og derover.
• Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm fås på forespørgsel.
• Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.
• Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.
Ekstremt handy, 100 % mobilt akku-håndmarkeringssystem med touch-brugeroverflade og stort 4,3-tommers farvedisplay.

Leveringsomfang:

Inklusive integreret værktøj og HM-markørnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, 2 × 18 V lithium-ion-akkuer, lader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven