• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Håndprægeværktøj, Skrifthøjde: 4mm

Art.-nr.: 085471 4
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal cifre 8
Aftryksbredde 23 mm
Hjulbredde = skrifttegnsbredde 3 mm
Skrifthøjde 4 mm
maks. materialestyrke af den prægede overflade 1.500 N/mm2
Produkttype Håndprægeværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085471 4
EAN/GTIN 4250191110354
Producentnummer 1814
Manufacturer H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 REMSCHEID, Deutschland, www.steelstampshop.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget præcist prægeværktøj til signaturer med nummerfølge. Solid konstruktion til tung belastning. Med stiftlåsning. Alle dele er kemisk forniklet. Hjul med 11 tegn = gravering 0 − 9 og mellemrum. Leveres i plastboks.

Anvendelse:

Til variabel nummerering af materialer med en styrke på op til 1500 N/mm2.

Bemærk:

Andre udførelser af prægeværker, f.eks. med automatisk videreskift eller forskellige skrifthøjder, kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven