Håndprægeværktøj, Skrifthøjde: 10mm

Art.-nr.: 085471 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal cifre 6
Aftryksbredde 35 mm
Hjulbredde = skrifttegnsbredde 6 mm
Skrifthøjde 10 mm
maks. materialestyrke af den prægede overflade 1.500 N/mm2
Produkttype Håndprægeværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085471 10
EAN/GTIN 4250191110392
Producentnummer 1906

Betegnelse

Udførelse:

Meget præcist prægeværktøj til signaturer med nummerfølge. Solid konstruktion til tung belastning. Med stiftlåsning. Alle dele er kemisk forniklet. Hjul med 11 tegn = gravering 0 − 9 og mellemrum. Leveres i plastboks.
Sikkerhedslagkappe reducerer faren for ulykker og skåner kabinettet.

Anvendelse:

Til variabel nummerering af materialer med en styrke på op til 1500 N/mm2.

Bemærk:

Andre udførelser af prægeværker, f.eks. med automatisk videreskift eller forskellige skrifthøjder, kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven