Slagbogstav − enkeltvis Med normal skrift A − Z 5/F mm

Art.-nr.: 085431 5/F
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde / tegn (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skrifthøjde 5 mm
    Skafttykkelse 9,5 mm
    Hel længde 70 mm
    Mærke F
    Produkttype Manuelt slagstempel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 085431 5/F
    EAN/GTIN 5022044002746

    Betegnelse

    Passer til:

    Sæt nr. 085405 og nr. 085430.

    Bemærk:

    Den lille stjerne i størrelsesangivelsen fungerer som pladsholder for det ønskede tegn.
    Supplér ved bestilling med størrelsesangivelse (f.eks. 3/*) i form af det ønskede tegn, f.eks. 3/1 eller 3/A etc.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven