Slagbogstav − enkeltvis Med normal skrift A − Z 5/H mm

Art.-nr.: 085431 5/H
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde / tegn (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skrifthøjde 5 mm
Skafttykkelse 9,5 mm
Hel længde 70 mm
Mærke H
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085431 5/H
EAN/GTIN 5022044002760

Betegnelse

Passer til:

Sæt nr. 085405 og nr. 085430.

Bemærk:

Den lille stjerne i størrelsesangivelsen fungerer som pladsholder for det ønskede tegn.
Supplér ved bestilling med størrelsesangivelse (f.eks. 3/*) i form af det ønskede tegn, f.eks. 3/1 eller 3/A etc.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven