Højeffektiv skæreolie, tyktflydende, klorfri DAR 50 Visco 5 l

Art.-nr.: 084220 5
(DKK 194,89 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Dunk
Indhold 5 l
Farve brun
Flammepunkt 180 °C
Kinematisk viskositet 174 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
Produkttype Skæreolie / slibeolie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084220 5
EAN/GTIN 2050000966187
Producentnummer 59084225000

Betegnelse

Udførelse:

Skæreolie til højeste krav. Blanding med normal, mineralsk skæreolie kan ikke anbefales (ikke med vandopløselig olie).
Påføres med pensel, spraydåse, forstøver eller smøreenhed.

Fordel:

Forøget værktøjsstandtid, skæreydelse og overfladekvalitet. Klorfri − der opstår ikke skadelige dampe, miljøvenligt.

Anvendelse:

Velegnet til universal spåntagning (fræsning, drejning, boring, gevindskæring, rivning, rømning savning) samt til omformning. Uundværlig ved arbejde med svært bearbejdeligt materiale som rustfrit og varmefast stål, nikkellegeringer, titan og lignende. Ideelt til uædle metaller.
Tyktflydende produkt på basis af mineralolie; ekstra velegnet tilgevindskælring, god hæfteevne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven