Højeffektiv skæreolie, tyktflydende, klorfri DAR 50 Visco 0,5 l

Art.-nr.: 084220 0,5
(DKK 303,96 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udførelse forstøver
    Indhold 0,5 l
    Farve brun
    Flammepunkt 180 °C
    Kinematisk viskositet 174 mm2/s
    Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
    Produkttype Skæreolie / slibeolie

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 084220 0,5
    EAN/GTIN 2050000966217
    Producentnummer 5908422500

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skæreolie til højeste krav. Blanding med normal, mineralsk skæreolie kan ikke anbefales (ikke med vandopløselig olie).
    Påføres med pensel, spraydåse, forstøver eller smøreenhed.

    Fordel:

    Forøget værktøjsstandtid, skæreydelse og overfladekvalitet. Klorfri − der opstår ikke skadelige dampe, miljøvenligt.

    Anvendelse:

    Velegnet til universal spåntagning (fræsning, drejning, boring, gevindskæring, rivning, rømning savning) samt til omformning. Uundværlig ved arbejde med svært bearbejdeligt materiale som rustfrit og varmefast stål, nikkellegeringer, titan og lignende. Ideelt til uædle metaller.
    Tyktflydende produkt på basis af mineralolie; ekstra velegnet tilgevindskælring, god hæfteevne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven