Højeffektiv skæreolie, klorfri Alpha 93 5 l

Art.-nr.: 084210 5
(DKK 192,62 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Dunk
Indhold 5 l
Farve ravfarvet
Flammepunkt > 180 °C
Kinematisk viskositet 30 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
Produkttype Skæreolie / slibeolie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084210 5
EAN/GTIN 2050000966071
Producentnummer 31084215000

Betegnelse

Udførelse:

Skæreolie til højeste krav. Blanding med normal, mineralsk skæreolie kan ikke anbefales (ikke med vandopløselig olie).
Påføres med pensel, spraydåse, forstøver eller smøreenhed.

Fordel:

Forøget værktøjsstandtid, skæreydelse og overfladekvalitet. Klorfri − der opstår ikke skadelige dampe, miljøvenligt.

Anvendelse:

Velegnet til universal spåntagning (fræsning, drejning, boring, gevindskæring, rivning, rømning savning) samt til omformning. Uundværlig ved arbejde med svært bearbejdeligt materiale som rustfrit og varmefast stål, nikkellegeringer, titan og lignende. Ideelt til uædle metaller.
Også til minimalmængdesmøring, da den er mineraloliefri!!!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven