{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Provedení | sprej | |
Rozprašovací hlava | standard | |
Obsah | 0,3 l | |
Barva | světle žlutý | |
Bod varu | -44 °C | |
Teplota samovznícení | 365 °C | |
Skladovací teplota | 15 °C - 35 °C | |
Označení nebezpečné látky | GHS02: Plamen | |
Druh produktu | Řezný olej / brusný olej |
Artikelnummer | 084210 0,3 | |
EAN/GTIN | 2050000966040 | |
Producentnummer | 3108421300 |