Elektrohydraulisk smøreapparat 18/20-1

Art.-nr.: 084005 18/20-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Smøreapparat
egnet til beholderindhold 18 kg - 20 kg
Indvendig ⌀, beholder 265 mm - 285 mm
Maks. pumpeydelse 320 g/min
Maks. smøretryk 400 bar
Sprængtryk, slange 1.650 bar
Motorydelse 750 kW
Spænding 230 V
Energiforsyning Med kabel
Frekvens 50 Hz
Nominel effekt 750 W
Kabellængde 5 m

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084005 18/20-1
EAN/GTIN 4016553423315

Betegnelse

Udførelse:

En specialudviklet højtryksstempelpumpe med et pumpetryk på op til 400 bar drives hydraulisk med olie af en elektrisk tandhjulspumpe i den mobile MATO eHybrid-Greaser 230 V. Med tilkobling af 230 V hydrauliktandhjulspumpen pumpes der hydraulikolie til højtryksstempelpumpen, så fedpumpningen begynder, når højtrykssmørepistolens udløserhåndtag aktiveres. Når udløserhåndtaget slippes, afsluttes fedtpumpningen og smøreprocessen.

Egenskab:

  • Hydraulik-højtrykskolbepumpe
  • El-tandhjulspumpe med trykaflastning, hydraulik-oliebeholder inkl. oliestandsøje samt påfyldningsdæksel (inkl. udluftning)
  • pulverlakeret støvbeskyttelsesdæksel
  • speciel fedtfølgestempel til optimal tømning af spande
  • 3,5 m højtryks-gummipanserslange DN6 med stålgitter, sprængtryk 1.650 bar
    (med 6,5 m og 10 m højtryks-gummipanserslange fås på forespørgsel)
  • 5 m tilslutningskabel med beskyttelseskontaktstik
  • Højtrykssmørepistol med Z-led og dyserør
  • stabil, pulverlakeret kørevogn med højdejusterbar pumpeholder, massive gummihjul med rullelejer og drejeligt hjul med bremse.

Leveringsomfang:

I leveringstilstanden er den hydrauliske enhed allerede driftsklart formonteret og fyldt med hydraulikolie.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven