Udførelse:
En specialudviklet højtryksstempelpumpe med et pumpetryk på op til 400 bar drives hydraulisk med olie af en elektrisk tandhjulspumpe i den mobile MATO eHybrid-Greaser 230 V. Med tilkobling af 230 V hydrauliktandhjulspumpen pumpes der hydraulikolie til højtryksstempelpumpen, så fedpumpningen begynder, når højtrykssmørepistolens udløserhåndtag aktiveres. Når udløserhåndtaget slippes, afsluttes fedtpumpningen og smøreprocessen.
Egenskab:
- Hydraulik-højtrykskolbepumpe
- El-tandhjulspumpe med trykaflastning, hydraulik-oliebeholder inkl. oliestandsøje samt påfyldningsdæksel (inkl. udluftning)
- pulverlakeret støvbeskyttelsesdæksel
- speciel fedtfølgestempel til optimal tømning af spande
- 3,5 m højtryks-gummipanserslange DN6 med stålgitter, sprængtryk 1.650 bar
(med 6,5 m og 10 m højtryks-gummipanserslange fås på forespørgsel) - 5 m tilslutningskabel med beskyttelseskontaktstik
- Højtrykssmørepistol med Z-led og dyserør
- stabil, pulverlakeret kørevogn med højdejusterbar pumpeholder, massive gummihjul med rullelejer og drejeligt hjul med bremse.
Leveringsomfang:
I leveringstilstanden er den hydrauliske enhed allerede driftsklart formonteret og fyldt med hydraulikolie.