{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indvendig ⌀, beholder | 255 mm - 282 mm | |
Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
Maks. pumpeydelse | 600 g/min | |
Maks. smøretryk | 400 bar | |
nødvendigt lufttryk | 3 bar - 10 bar | |
egnet til beholderindhold | 15 / 18 kg | |
Produkttype | Smøreapparat |
Artikelnummer | 084000 15/18 | |
EAN/GTIN | 4024937410790 | |
Producentnummer | 41079 |