Trykluftsmører mobil 50 kg

Art.-nr.: 084000 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

egnet til beholderindhold (kg) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Indvendig ⌀, beholder 360 mm - 405 mm
    Maks. pumpeydelse 600 g/min
    Maks. smøretryk 400 bar
    nødvendigt lufttryk 3 bar - 10 bar
    egnet til beholderindhold 50 kg
    Produkttype Smøreapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 084000 50
    EAN/GTIN 4024937412879
    Producentnummer 41287

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mobil trykluftsmører med kørevogn til rentabel og sikker pumpning af langtidsfedt. Høj pumpeydelse med udvekslingsforholdet 1 : 55 samt sugetilslutning og sikkerhedssmøreslanger med stor diameter. Egnet til olie og fedt indtil konsistensklasse 2, også bio-fedt (universalfedt).

    Leveringsomfang:

    Fedtfølgelåg, stål-støvbeskyttelseslåg, højtrykssmørepistol og 4 m slange.

    Bemærk:

    Smøreren er selvsmørende og kræver ingen ekstra ledningssmøreanordning. Det anbefales at benytte en trykreduktionsventil med vandudskiller.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven