{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GPT-020F | |
Klæbebåndstype | dobbeltsidet | |
Bæremateriale | PET-folie | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 11,3 N/mm | |
temperaturbestandig op til | 90 °C | |
Med liner | nej | |
Materiale, afdækning | PP-folie | |
Lagertemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager luftfugtighed | 40 % - 65 % | |
Mindst holdbar til | 18 måned | |
Farve | transparent | |
Længde | 50 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,2 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083778 50X50 | |
EAN/GTIN | 5900422113676 | |
Producentnummer | 7100224385 |