Dobb.sidet klisterbånd 19X50

Art.-nr.: 083778 19X50
(DKK 2,46 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
273 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GPT-020F
Klæbebåndstype dobbeltsidet
Bæremateriale PET-folie
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 11,3 N/mm
temperaturbestandig op til 90 °C
Med liner nej
Materiale, afdækning PP-folie
Lagertemperatur 16 °C - 25 °C
Lager luftfugtighed 40 % - 65 %
Mindst holdbar til 18 måned
Farve transparent
Længde 50 m
Bredde 19 mm
Tykkelse 0,2 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083778 19X50
EAN/GTIN 5900422114291
Producentnummer 7100225996

Betegnelse

Udførelse:

3M™ GPT-020F er et dobbeltsidet klæbebånd og udmærker sig ved en høj fugtighedsresistens, meget høj omgående vedhæftning, yderst god rivestyrke også ved høje temperaturer samt en god UV-bestandighed.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven