Emballagetape Sæt 6 dele CLEAR

Art.-nr.: 083672 CLEAR
Sæt pris 6 styk (DKK 0,52 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
709 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 4120
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,2 N/mm
Strækevne 75 %
Trækstyrke 4,3 N/mm
Bemærk Mulighed for påskrift; Støjsvag kørsel; overriveligt med hånden
Anvendelse Emballering
temperaturbestandig op til 80 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 70 %
Farve transparent
Længde 66 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,05 mm
Antal klæbebånd 6
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083672 CLEAR
EAN/GTIN 4005801188083
Producentnummer 04120-00008-00

Betegnelse

Udførelse:

Universal-emballeringstape kan anvendes med alle gængse håndafrullere; afrulles støjsvagt.
tesapack® 4120 er PVC-klæbebånd i høj kvalitet med en stærk naturgummilim.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven