Emballagetape Sæt 6 dele BEIGE

Art.-nr.: 083672 BEIGE
Sæt pris 6 styk (DKK 0,52 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
956 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 4120
    Klæbebåndstype enkeltsidet
    Bæremateriale PVC-folie
    Klæbemiddel Naturgummi
    Klæbekraft på stål 0,2 N/mm
    Strækevne 75 %
    Trækstyrke 4,3 N/mm
    Bemærk Mulighed for påskrift; Støjsvag kørsel; overriveligt med hånden
    Anvendelse Emballering
    temperaturbestandig op til 80 °C
    Med liner nej
    Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
    Lager luftfugtighed 50 % - 70 %
    Farve beige
    Længde 66 m
    Bredde 50 mm
    Tykkelse 0,05 mm
    Antal klæbebånd 6
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083672 BEIGE
    EAN/GTIN 4005801003409
    Producentnummer 04120-00042-00

    Betegnelse

    Udførelse:

    Universal-emballeringstape kan anvendes med alle gængse håndafrullere; afrulles støjsvagt.
    tesapack® 4120 er PVC-klæbebånd i høj kvalitet med en stærk naturgummilim.

    Bemærk:

    Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven