Kreppet præcisionstape 19X50

Art.-nr.: 083648 19X50
(DKK 1,14 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
543 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse tesakrepp® 4334
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Papir
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 0,19 N/mm
Strækevne 4 %
Trækstyrke 0,3 N/mm
Bemærk UV-bestandig; Mulighed for påskrift; overriveligt med hånden
Anvendelse Afdækningsarbejder
temperaturbestandig op til 120 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 70 %
Farve gullig
Længde 50 m
Bredde 19 mm
Tykkelse 0,09 mm
Antal klæbebånd 1
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083648 19X50
EAN/GTIN 4042448816160
Producentnummer 04334-00000-00

Betegnelse

Udførelse:

tesakrepp® 4334 består af en ekstra tynd og rivefast papirbærelag. Muliggør en god positionering og er egnet til op til 8 uger udendørs samt til flotte spartel-, maler- og lakeringsteknikker med skarpe lakerings- og malingskanter. Der skal anvendes forskellige, følsomme overflader som f.eks. glas, aluminium, HPVC og træ.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven