{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | tesakrepp® 4334 | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | Papir | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 0,19 N/mm | |
Strækevne | 4 % | |
Trækstyrke | 0,3 N/mm | |
Bemærk | UV-bestandig; Mulighed for påskrift; overriveligt med hånden | |
Anvendelse | Afdækningsarbejder | |
temperaturbestandig op til | 120 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % - 70 % | |
Farve | gullig | |
Længde | 50 m | |
Bredde | 30 mm | |
Tykkelse | 0,09 mm | |
Antal klæbebånd | 1 | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083648 30X50 | |
EAN/GTIN | 4042448816115 | |
Producentnummer | 04334-00002-00 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kreppet præcisionstape 30X50
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
422 styk på lager
500,63 DKK
|
|
Bemærk | UV-bestandig ;Mulighed for påskrift ;overriveligt med hånden | UV-bestandig ;overriveligt med hånden ;skarp malingskant |
Bredde | 30 | 30 |
Lagertemperatur | 15 ;35 | 20 |
Tykkelse | 0,09 | 0,08 |
Trækstyrke | 0,3 | 3,8 |
Lager luftfugtighed | 50 ;70 | 50 |
Klæbekraft på stål | 0,19 | 0,11 |