PVC-klæbebånd blød RED

Art.-nr.: 083641 RED
(DKK 12,24 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 471F
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel Gummi-harpiks
Klæbekraft på stål 3,9 N/mm
Strækevne 265 %
Trækstyrke 31,5 N/mm
temperaturbestandig op til 75 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
Farve rød
Længde 33 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,13 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083641 RED
EAN/GTIN 051115688669
Producentnummer 7100044655

Betegnelse

Udførelse:

3M™ 471F kan anvendes til mærkning af farezoner og gange, til afdækning ved lakeringsarbejde samt til farvemarkeringer eller dekorationslister. Det klæber på mange forskellige overflader og kan derfor anbringes hurtigt, drypfrit og uden behov for tørring eller rengøring, og det kan fjernes igen uden limrester.
3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven