PVC-klæbebånd blød BLACK

Art.-nr.: 083641 BLACK
(DKK 12,24 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 471F
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel Gummi-harpiks
Klæbekraft på stål 3,9 N/mm
Strækevne 265 %
Trækstyrke 31,5 N/mm
temperaturbestandig op til 75 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
Farve sort
Længde 33 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,13 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083641 BLACK
EAN/GTIN 50051115688244
Producentnummer 7100044330

Betegnelse

Udførelse:

3M™ 471F kan anvendes til mærkning af farezoner og gange, til afdækning ved lakeringsarbejde samt til farvemarkeringer eller dekorationslister. Det klæber på mange forskellige overflader og kan derfor anbringes hurtigt, drypfrit og uden behov for tørring eller rengøring, og det kan fjernes igen uden limrester.
3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Farve Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven