{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 9191 | |
Klæbebåndstype | dobbeltsidet | |
Bæremateriale | Tekstil | |
Klæbemiddel | Syntetisk gummi | |
Klæbekraft på stål | 0,95 N/mm | |
Strækevne | 9 % | |
Trækstyrke | 2,6 N/mm | |
Bemærk | overriveligt med hånden | |
Anvendelse | Lægning af tæpper; Montering | |
temperaturbestandig op til | -30 °C - 75 °C | |
Med liner | nej | |
Materiale, afdækning | Silikonebehandlet papir | |
Lagertemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager luftfugtighed | 40 % - 65 % | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | gullig | |
Længde | 25 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,26 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083628 50X25 | |
EAN/GTIN | 8000280457008 | |
Producentnummer | 7000035445 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobb.sidet klisterbånd, Bredde×længde (mm×m): 50X25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.695 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.865 styk på lager
|
|
Bredde | 50 mm | 50 mm |
Lagertemperatur | 16 °C - 25 °C | 20 °C |
Tykkelse | 0,26 mm | 0,2 mm |
Bæremateriale | Tekstil | Tekstil |
Med liner | nej | nej |
Klæbemiddel | Syntetisk gummi | Syntesegummi |
Produkttype | Klæbebånd | Klæbebånd |