Gulvtæppetape 50X25

Art.-nr.: 083773 50X25
(DKK 3,34 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.906 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype dobbeltsidet
Bæremateriale Tekstil
Klæbemiddel Syntesegummi
Klæbekraft på stål 0,11 N/mm
Anvendelse Fiksering; Montering; Permanent limning
temperaturbestandig op til 70 °C
Med liner nej
Materiale, afdækning Papir
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 12 måned
Farve hvid
Længde 25 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,2 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083773 50X25
EAN/GTIN 4062406242381
Producentnummer 083773 50X25

Betegnelse

Udførelse:

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.
Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 2 uger.
Stofklæbebånd med Hotmelt-lim til enkle klæbe- og reparationsopgaver. Takket være en PE-laminering er det også vandafvisende. Kan anvendes til en lang række afdæknings- og klæbeopgaver. Specielt til opgaver med høje krav til rivestyrken. Let at vikle og rive af og desuden yderst slidstærkt.
Dobbeltsidet tekstiltape (gulvtæppetape) til permanent limning.
God klæbekraft også på ru underlag.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven