{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | duct tape 74662 | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | PE-film | |
Stoffinhed | 27 mesh | |
Klæbemiddel | Syntesegummi | |
Klæbekraft på stål | 0,44 N/mm | |
Strækevne | 19 % | |
Trækstyrke | 3 N/mm | |
Bemærk | blødt at påføre; overriveligt med hånden; vandafvisende | |
Anvendelse | Tætning; Samling; Fiksering; Emballering; Klæbning; Fastgørelse | |
temperaturbestandig op til | 60 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % - 70 % | |
Farve | grå | |
Længde | 50 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,215 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083602 48X50 | |
EAN/GTIN | 4063565117909 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Stofklæbebånd, grå, Type: 48X50
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
478 styk på lager
89,77 DKK
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
693 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.094 styk på lager
|
|
Bemærk | blødt at påføre; overriveligt med hånden; vandafvisende | overriveligt med hånden | overriveligt med hånden |
Strækevne | 19 % | 25 % | 25 % |
Bæremateriale | PE-film | Tekstil | Tekstil |
Trækstyrke | 3 N/mm | 3,5 N/mm | 3,5 N/mm |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | enkeltsidet | enkeltsidet |
Med liner | nej | nej | nej |
Stoffinhed | 27 mesh | 32 mesh | 32 mesh |