Limpatronsæt, 20 dele 044930

Art.-nr.: 083388 044930
Sæt pris 20 styk (DKK 10,64 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
826 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producent-produktnummer Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 044930
Kemisk basis Ethylenvinylacetat
Form fast
Smeltetemperatur 200 °C
Egenskab opløsningsmiddelfri
egnet til materiale ABS; Glas; Træ; Keramik; Metal; Papir; PC; PE; PMMA; PP
Farve transparent
Længde 25 cm
Limpatron diameter 11 mm
Antal dele 20
Vægt 500 g
Lagertemperatur 4 °C - 30 °C
Produkttype Lim

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083388 044930
EAN/GTIN 4007841044930
Producentnummer 44930

Betegnelse

Udførelse:

Limpatroner, der ikke drypper ret meget, ⌀ 11 mm.
Hvide limstifter Ultra Power til at lime forskellige materialer.

Passer til:

Varmlimpistol nr. 083385 og 083386.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven