Limpatronsæt, 20 dele 050092

Art.-nr.: 083388 050092
Sæt pris 20 styk (DKK 8,38 / 1 Kilogramm)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producent-produktnummer Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 050092
Form fast
Smeltetemperatur 190 °C
Håndfasthed efter 15 s
Funktionsstyrke efter 60 s - 90 s
Egenskab opløsningsmiddelfri
egnet til materiale ABS; Glas; Træ; Keramik; Metal; Papir; PC; PE; PMMA; PP
Farve transparent
Længde 30 cm
Limpatron diameter 11 mm
Antal dele 20
Vægt 600 g
Lagertemperatur 4 °C - 30 °C
Produkttype Lim

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083388 050092
EAN/GTIN 4007841050092
Producentnummer 050092

Betegnelse

Udførelse:

Limpatroner, der ikke drypper ret meget, ⌀ 11 mm.
„Universal” limstift. Temperatur 190 °C.

Passer til:

Varmlimpistol Glue PRO 300 nr. 083386.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven