Der findes et alternativ til dette produkt:

Tokomponentlim 3430

Art.-nr.: 083371 3430
(DKK 704,63 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
281 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producent-ID Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LOCTITE 3430
Kemisk basis Epoxyharpiks
Dynamisk viskositet 23.000 mPas
Tæthed 1,14 g/cm3
Form flydende
Bearbejdningstid 240 s
Bearbejdningstemperatur 20 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 100 °C
Håndfasthed efter 7 min
Funktionsstyrke efter 15 min
Egenskab slagfast; vandbestandig
egnet til materiale Glas; Træ; Metal; Keramik; porøse materialer
Maks. spaltemål 5 mm
Trækstyrke 36 N/mm2
Træktværkraft 22 N/mm2
Hårdhed iht. Shore A 70
Farve transparent
Påfyldningsmængde 24 g
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Produkttype Tokomponent-lim

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083371 3430
EAN/GTIN 5010266253992
Producentnummer 791510

Betegnelse

Udførelse:

Sejelastisk tokomponentklæber til hurtig og let bearbejdning af permanent faste forbindelser. Hærder ved stuetemperatur.
Til permanent faste forbindelser af forskellige materialer såsom træ, metal, hårdt kunststof og glas. Høj skære- og slagfasthed.
Hurtigt hærdende 5-minutters-epoxy er perfekt til sammenklæbning af transparente dele.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven