{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | LOCTITE 3090 | |
Kemisk basis | Ethyl-cyanakrylat | |
Dynamisk viskositet | 18.000 mPas | |
Tæthed | 1,05 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Bearbejdningstid | 90 s | |
Bearbejdningstemperatur | 5 °C - 30 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -20 °C - 80 °C | |
Håndfasthed efter | 1,5 min - 3 min | |
Funktionsstyrke efter | 24 min | |
Egenskab | trænger ikke ind | |
egnet til materiale | Træ; Papir; Læder; Tekstil; Kunststof; porøse materialer | |
Maks. spaltemål | 5 mm | |
Trækstyrke | 28 N/mm2 | |
Træktværkraft | 15,1 N/mm2 | |
Hårdhed iht. Shore A | 79 | |
Farve | transparent | |
Påfyldningsmængde | 10 g | |
Lagertemperatur | 2 °C - 8 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | |
Produkttype | Tokomponent-lim |
Artikelnummer | 083371 3090 | |
EAN/GTIN | 4058093009079 | |
Producentnummer | 1560045 |